Beli mcb chint di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Chint Miniature Circuit Breaker NXB-63H Series (MCB/Pemutus Sirkuit)
    Mulai

    Rp81.900

    Chint Miniature Circuit Breaker NXB-63H Series (MCB/Pemutus Sirkuit)
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 10
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Tripping Curve: C
    • MCB Frame: NXB-63
    • Compliant standard: IEC60898-1
  2. Chint Miniature Circuit Breaker NXB-63 Series (MCB/Pemutus Sirkuit)
    Mulai

    Rp36.900

    Chint Miniature Circuit Breaker NXB-63 Series (MCB/Pemutus Sirkuit)
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Tripping Curve: C
    • MCB Frame: NXB-63
    • Compliant standard: IEC60898-1
  3. Chint MCB Box Electrical Panel (Kotak MCB)
    Mulai

    Rp82.900

    Chint MCB Box Electrical Panel (Kotak MCB)
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Plastic pure 100% ABS
  4. Chint Base Fuse Holder 32A
    Mulai

    Rp35.900

    Chint Base Fuse Holder 32A
    atribut:
    • Dimensions (mm): 10x38
    • Model of Fuse: RT14-20, RT28-32
    • Current (A): 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32
  5. LAKONI Self-Suction High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.099.900

    LAKONI Self-Suction High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Aksesoris:- 5 M High Pressure Hose- 3 M Suction Hose + Filter- Gun Set & Soap Nozzle- Inlet Connector & Filter
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Power (kW): 0.55
    • Motor Type: Carbon Crush
    • Flow Rate (L/minute): 5.5
    • Maximum Pressure (bar): 100
  6. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Curve Code: C
    • Rated Operational Voltage (V): 230
    • Number of Poles: 1P
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5~10 x In
    • Mounting Mode: Clip-on
    • Network Type: AC
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  7. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp459.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Number of Poles: 3P
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
    • Curve Code: C
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5-10xIn
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  8. Chint Surge Arrester
    Mulai

    Rp259.900

    Chint Surge Arrester
    atribut:
    • Max. Continuous Operational Voltage (V): 230
    • Discharge Current Imax (kA): 40/65
    • Frequency (Hz): 50/60
    • SPD Series: NXU
    • Type: II
  9. Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    31%
    Mulai

    Rp32.900

    Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Deskripsi:
    Hannochs_MCB-1-PMCBH 1PMelindungi instalasi listrik dari kerusakan yang disebabkan oleh kelebihan muatan dan arus pendek.Pembatasan penggunakan kelebihan arus.Konduktor yang baik untuk arus listrik.Memutusan arus listrik dengan cepat ketika ada arus pendek.Tahan panas ketika dialir arus listrik.
    atribut:
    • Voltage (V): 230/400
  10. Fort Distribution MCB Box (Kotak MCB/MCB Enclosure)
    Mulai

    Rp71.900

    Fort Distribution MCB Box (Kotak MCB/MCB Enclosure)
    atribut:
    • Material: Full ABS
    • Protection : IP40
  11. Hager Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    30%
    Mulai

    Rp47.900

    Hager Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Connection capacity : - 35mm2 flexible wire (50mm2 possible with some cable end-caps) - 70mm2 rigid wire KEMA In conformity with the lEC 60 898-1, 947-2 approved Tripping curves : CIC” magnetic setting between 5 and 10 Inch “D” magnetic setting between 10 and 20 Inch
  12. Heles Presto MCB Box 4 Group Flush Mounted - Inbow (Kotak MCB)
    Mulai

    Rp55.900

    Heles Presto MCB Box 4 Group Flush Mounted - Inbow (Kotak MCB)
    Deskripsi:
    Rumah mcb tanam/ inbow dengan tutup transparant dan dudukan mcb
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Polycarbonate
    • Dimensions (mm): 150x187x88
  13. Uticon MCB Panel Box
    Mulai

    Rp67.900

    Uticon MCB Panel Box
    Deskripsi:
    Kotak Panel MCB utk beberapa saklar pemutus MCB, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas
  14. Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti9 C60H-DC, Acti9 C60PV-DC (Pemutus Sirkuit)
    Mulai

    Rp369.900

    Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti9 C60H-DC, Acti9 C60PV-DC (Pemutus Sirkuit)
    atribut:
    • Product or Component Type: Miniature Circuit-breaker
    • Device Short Name: C60H-DC
    • Device Application: Distribution
    • Network Frequency (Hz): 50/60
    • Product Name: Acti 9 C60H-DC
    • Range: Acti 9
  15. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 2P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 2P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Number of Poles: 2P
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rated Operational Voltage (V): 230 (AC)
    • Curve Code: C
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5-10xIn
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  16. Chint Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection (RCBO/Pemutus Arus Sisa)
    Mulai

    Rp169.900

    Chint Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection (RCBO/Pemutus Arus Sisa)
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Tripping Curve: C
    • Compliant standard: IEC61009-1
  17. Chint Protection Relay
    Mulai

    Rp289.900

    Chint Protection Relay
    Deskripsi:
    This relay is a voltage protection relay.After detecting the voltage signal,the relay processes the input signal,judges if there is an overvoltage,undervoltage,phase failure,phase sequence,three-phase unbalance,PTC temperature and load error and controls the opration accurately and stably by means of the built-in microprocessor.
  18. Chint Thermal Overload Relay (TOR)
    Mulai

    Rp189.900

    Chint Thermal Overload Relay (TOR)
    atribut:
    • TM Relay: NXR
    • Auxiliary Contact: 1NO+1NC
  19. Chint Molded Case Circuit Breaker NXM Series 3P (Pemutus Sirkuit/MCCB)
    Mulai

    Rp379.900

    Chint Molded Case Circuit Breaker NXM Series 3P (Pemutus Sirkuit/MCCB)
    atribut:
    • Poles: 3P
    • Rated Operational Voltage (V): 220/230/240, 380/400/415
    • Acc Code: 00: No
    • Certifications: CCC, CE, KEMA
    • Compliant standard: IEC60947-2
Daftar Harga mcb chint Terbaru November 2026
Chint Miniature Circuit Breaker NXB-63H Series (MCB/Pemutus Sirkuit)Rp81.900
Chint Miniature Circuit Breaker NXB-63 Series (MCB/Pemutus Sirkuit)Rp36.900
Chint MCB Box Electrical Panel (Kotak MCB)Rp82.900
Chint Base Fuse Holder 32ARp35.900
LAKONI Self-Suction High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.099.900
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp129.900
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp459.900
Chint Surge ArresterRp259.900
Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)Rp32.900
Broco Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (MCB/Pemutus Sirkuit)Rp51.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)